曜日別特売

レジンボンドダイヤモンド

レジンボンドダイヤモンド - NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤモンド - NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤモンド - NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤモンド - NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤモンド - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
粒度
170
全長(mm)
76
刃長(mm)
6
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15101 694456876944568715101829-293118850006.0
¥8,900
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
15102 694456966944569615102829-293220850007.0
¥9,500
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
15103 694457056944570515103829-293320850008.0
¥11,900
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
15104 694457146944571415104829-293420800009.0
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15105 694457236944572315105829-2935228000010.0
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする