プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状砲弾
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
砥粒ダイヤモンド
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1178
軸径(Φmm)3
刃長(mm)13.0
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
刃径(mm)6.3
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾
粒度2000
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
粒度1500
軸径(Φmm)1.6
形状砲弾
外径(mm)3
トラスコ品番829-3496
幅(mm)7
色グリーン
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)20
砥粒WA
1セット(10本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軸径(Φmm)1.6
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒WA
軸径(Φmm)1.6
形状砲弾
幅(mm)7
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)20
砥粒WA
外径(mm)3
関連キーワード
1
2
次へ