曜日別特売

逆回転用超硬カッター

逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)逆回転用超硬カッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
40000
刃長(mm)
13.0
刃径(mm)
6.3
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24719 694522066945220624719円筒先丸(ダブルカット)
¥7,200
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24729 694522156945221524729砲弾(ダブルカット)
¥6,200
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする