逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1178
トラスコ品番476-3858
形状円筒(シングルカット)
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸径(Φmm)3
刃長(mm)13.0
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
刃径(mm)6.3
トラスコ品番476-4293
セット内容超硬カッター:21201、21205、21212、21213、21241、21242、21245、21261、21262、21265、21272、21275
質量(g)290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード