5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒 硬さミディアム
1パック
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 入数(本)2
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃径(Φmm)3
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49464、49465、49466、49467、49468
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。 トラスコ品番407-0980 軸径(Φmm)6 幅(mm)20 全長(mm)55 品番【適合カートリッジサンダー】49464~49468 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 外径(Φmm)22
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷

遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。 形状テーパー 入数(本)5
1パック
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)