189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。 トラスコ品番407-0443 軸径(Φmm)3 形状ホイール 幅(mm)4 粒度240(#) 全長(mm)46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材砥粒入りナイロン 外径(mm)25 線径(mm)0.4
1パック(5本)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm)4 刃長(mm)30 全長(mm)72 軸径(Φmm)3 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
グリーン 砥粒GC
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度140 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2702 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3 外径(mm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 2018年トラスコ掲載ページ5 1124
1セット(5本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番829-3423 軸径(Φmm)3.0 形状円筒 幅(mm)13.0 粒度80 ピンク 質量(g)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)93 砥粒WA 外径(mm)8.0
1セット(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度100 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)3.5 トラスコ品番829-2693 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

トラスコ品番476-6458 セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本 軸径(Φmm)3 質量(g)75 軸径3mm
1セット(15本)
6,998 税込7,698
当日出荷

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○ トラスコ品番475-9753 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)1.6 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 軸径3mm トラスコ品番476-6466 セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本 質量(g)69
1セット(12本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(18本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 質量(g)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 砥粒WA 外径(mm)30
1セット(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒WA
1セット(10本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304 線径(mm)0.1
1パック(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状円筒 質量(g)8 砥粒ダイヤモンド
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)