超硬軸ダイヤモンドバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
- トラスコ品番
- 829-2693
- 軸径(Φmm)
- 3
- 形状
- 円筒
- 粒度
- 100
- 全長(mm)
- 50
- 質量(g)
- 9
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 92000
- 刃長(mm)
- 5
- 刃径(Φmm)
- 3.5
- 砥粒
- ダイヤモンド
- 内容量
- 1本
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1人が参考にしています
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09























