柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様カップ型豚毛
軸径(Φmm)3.00
毛材豚
2018年トラスコ掲載ページ5 1376
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)6
形状円筒
線径(Φmm)0.3
入数(本)1
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)6
形状半丸
線径(Φmm)0.3
入数(本)1
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。
刃長(mm)0.1
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
毛材ステンレス
入数(本)1
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.55
毛材砥粒入りナイロン
入数(本)1
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
軸径(Φmm)3
形状カップ
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
軸径(Φmm)6
入数(本)1
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。
トラスコ品番407-5847
粒度120#
砥材ダイヤモンド
穴径(Φmm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
入数(枚)5
外径(Φmm)20
刃厚(mm)0.3
1パック
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
形状ホイール
穴径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
入数(枚)10
硬さミディアム
外径(Φmm)22
砥粒ダイヤモンド
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
トラスコ品番407-5202
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
毛材真鍮
金具径(mm)15
外径(mm)25
金具幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード