「ゼンケン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)
交換目安1年(1日30L使用の場合)
仕様毎朝の放流時間:20秒
材質ABS樹脂
質量(kg)0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219
ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド
水温(℃)~50(許容)
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧0.05MPa
1個
¥14,000
税込¥15,400
欠品中
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)
交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)
最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282
ろ過流量4.5L/分
最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa
材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
1台
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)約2.0
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)150
電源AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.9
機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
据置型浄水器
用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190
本体質量(kg)約0.6
交換目安1年(1日20L使用の場合)
材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量3L/分
最小動水圧0.05MPa
許容温度(℃)~50
材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
1個
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
低電磁波
用途足先暖房
付属品ACアダプター
材質ポリエステル/ウレタンフォーム
質量(kg)0.5
色ブラウン
電圧(V)100
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×120×350
保証期間1年
タイマーオートオフ/2時間
洗濯方法手洗い
1時間あたりの電気代目安(円)約0.1
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
いろいろな使い方ができるワイドサイズ の電気ひざかけ。電磁波99%カット、綿100%で安心の温かさ。
材質綿100%
質量(kg)1.1
電圧(V)100(50Hz/60Hz両用)
消費電力(W)50
コード長さ(m)【電源側】2、【マット側】1.2
タイマー切り忘れ防止タイマー(2時間)
洗濯方法手洗い
寸法(幅W×奥行D)(cm)160(フリンジ含む)×93
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
左右で異なる風量を設定できるので「寒がり」「暑がり」といった好みや、環境に合わせて快適な空調を実現します。
上下左右に立体的に首振りできるので、お部屋の空気を効率的に循環させるサーキュレーターとしても使用可能。
静音性、省エネ性を兼ね備えたDCモーターを採用。風量は9段階で設定可能。
仕様●消費電力:1.7W(風量:1、首振り:無し)~19W(風量:9、首振り:上下左右)●サイズ:35×35×72~90cm●重量:4.8kg●材質:本体・リモコン/ABS樹脂、羽根/AS樹脂、スライドパイプ/ポリプロピレン、前ガード/鉄・ABS樹脂●風量調節:1~9段階●運転モード:ノーマル、デュアル●最大風量:42m3/min●運転音:11dB~41dB●首振り左右(自動):30度・60度・90度●首振り上下(自動):10度・40度・100度●羽根数:8枚●羽根径:30cm●高さ調節:6段階●タイマー:ONタイマー/1・2・4・8時間、OFFタイマー/1・2・4・8時間(ON/OFF併用可)●電源コードの長さ:約1.6m●安全装置:チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm3)●電気代:1時間当たり最大約0.6円●付属品:リモコン、リモコンホルダー
アズワン品番67-4762-13
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180
電源コード(m)約2
寸法(cm)182×85
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)510
電源コード(m)約1.5
寸法(cm)180×180
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2
エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
質量(kg)0.645
交換目安5年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌々日出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)510
電源コード(m)約1.5
寸法(cm)176×176
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
質量(kg)0.89
交換目安5年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。
消費電力(W)75
電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7
寸法(cm)130×188
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
消費電力(W)50
電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7
寸法(cm)100×90
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
背もたれ付きで背中・腰・お尻までしっかり支える。
絶妙な反発性で体圧を分散、座り姿勢に疲れを感じつ方におすすめ。
2枚重ねの立体メッシュが沈み込みを抑え、姿勢を保ちます。
カバー表面はメッシュ素材で通気性が良くムレにくい。
座面裏はピケ(凹凸構造)で滑りづらく、シートのズレを抑制します。
固定バンドで椅子の背もたれにしっかり固定できます。
カバー、中材ともに手洗い可能。
仕様●サイズ:40×81×6.5cm(座面)、4.5cm(背面)●重量:0.62kg●材質:ポリエステル100%
アズワン品番68-1079-75
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。
50℃までの温水に対応しています。
柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:交換用カードリッジ(MFH-V92用)●サイズ(mm):110×110×190●カートリッジ交換時期:約1年
アズワン品番68-0779-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード