据置型浄水器
用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190
本体質量(kg)約0.6
交換目安1年(1日20L使用の場合)
材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量3L/分
最小動水圧0.05MPa
許容温度(℃)~50
材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
1個
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)
交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)
最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282
ろ過流量4.5L/分
最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa
材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
1台
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)
交換目安1年(1日30L使用の場合)
仕様毎朝の放流時間:20秒
材質ABS樹脂
質量(kg)0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219
ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド
水温(℃)~50(許容)
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧0.05MPa
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2
関連キーワード