2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
用途オイル・水・溶剤用 材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト 質量(kg)22.7 長さ(m)1.22 吸収量(L/本)2.8 外径(mm)80
1セット(40本)
44,880 税込49,368
5日以内出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番364-6769 材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷