液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU
質量(kg)約4.7
長さ(m)3
寸法(幅W×高さH)(mm)57×35
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル
材質PP
質量(kg)約14/箱
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
トラスコ品番254-2944
材質ポリプロピレン
長さ(m)1.22
外径(Φmm)76
吸収量(L/箱)油:45.4
吸収量(L/本)油:3.8
繰り返し・詰め替え対応
1箱(12本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード