ピグアンチミルデューソックス

ピグアンチミルデューソックス ピグ ピグアンチミルデューソックス ピグ

漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。
吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。
ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。

用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。 トラスコ品番254-2944 材質ポリプロピレン 長さ(m)1.22 外径(Φmm)76 吸収量(L/箱)油:45.4 吸収量(L/本)油:3.8 内容量1箱(12本)
注意
※天日干しや乾燥機の使用は避けてください。
※再利用は3回までが目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25939438 PIG105-BL
17,100
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする