圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体気体、液体
呼びAT
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)SUS430・生地
材質(株)C3604
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)約100(ケーブル2m含む)
取付方式垂直取付
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)10
機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)30以下
測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
測定流体気体・液体
呼びDT
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装SUS304生地
目盛角度270°
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)100
質量(g)約400
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
呼びAT
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装SUS304生地
目盛角度270°
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(169%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~50
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(107%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(137%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(145%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~10
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(117%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(113%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~0.2
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(120%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~2.5
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(143%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~5
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(109%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(148%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~35
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(125%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~15
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(116%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(101%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~7
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(135%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~0.3
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(127%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~35
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(142%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(168%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~35
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(98%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~2.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(121%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(130%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(171%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(110%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.6
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(111%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(106%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(119%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ75
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ150 立形(B枠)
スイッチマイクロスイッチ
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(123%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~7
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(108%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(152%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(146%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~15
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ