カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(82)
  • VISHAY(55)
  • スズキ(51)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • ナブテスコ(37)
  • エスコ(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • ニッサン(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • トヨタ(26)
  • 旭精工(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • イマオコーポレーション(18)
  • 日東工業(15)
  • KOA(15)
  • CKD(13)
  • スバル(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • EPSON(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-102」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
普通形圧力計 立形B枠 AJ10-241シリーズ 長野計器普通形圧力計 立形B枠 AJ10-241シリーズ長野計器
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10 長野計器密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10長野計器
33,980税込37,378
1個ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約2400材質(株)CAC203
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10長野計器
19,980税込21,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)接続ねじG1/2B材質(株)CAC203測定流体気体・液体質量(g)約1200外径(Φmm)200
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント 長野計器ジョイント長野計器
1,798税込1,978
1個
46日以内出荷
ストレート×テーパ
質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)100寸法A(mm)36寸法F(mm)18寸法E(mm)14使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)寸法B×C六角(mm)19×21.9ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ