用途ハスクバーナのバッテリーシリーズ用。
トラスコ品番138-2155
長さ(mm)130
幅(mm)100
高さ(mm)115
種類バッテリー
電圧(V)36
充電時間50分
バッテリー容量(Ah)5.2
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。
10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。
エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min-1[回/分])5500
モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V
刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
ゼノア エンジンチェーンソー 部品 フレーム
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品フレーム
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品エンジン
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状両手
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品シャフトおよびハンドル
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 キャブレター
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品キャブレター
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状ループ
太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 Throttle control
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品Throttle control
ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番TK2600S
構成部品シャフトおよびハンドル
関連キーワード