耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)100
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
キャスター径(Φmm)100
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
RTD-THF120・RTD-THF180は、設置する場所に合わせて対面仕様・壁面仕様にできます。
RTD-THF120・RTD-THF180のハンガーフックはスライド可能で、干渉しないように互い違いで配置されています。
ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
キャスター径(Φmm)65
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。用途に応じて様々な組合せが可能です。トレーの各サイズに対応した仕切板です。
点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。用途に応じて様々な組合せが可能です。トレーの各サイズに対応した仕切板です。
関連キーワード