大事なプリントをなくしません!! パパ・ママ 家族の手元に確実に届きます。
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具
厚さ(mm)7
寸法(mm)梱包:W530×D257×H340
質量(kg)梱包:9
サイズA4・S型
本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7
本体質量(g)75
寸法(縦×横)(mm)307×230
収納サイズA4
収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
見積書・カタログ・企画書・マニュアルなどに。穴あけ不要!!はさむだけのかんたんファイル。クリップ綴じ具をさっと開いてスマートにファイリング表紙を開いたままで綴じ具が開閉できるので書類の出し入れも簡単。
サイズA4
タイプヨコ
本体寸法(mm)タテ307×ヨコ230×背巾7
綴じ枚数コピー用紙約20(64g/程度)
左ページには力の強いZ式綴具。右ページには使いやすいクリップ綴具。書類の分類、整理が楽しくなります。
サイズA4・S型
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
質量(g)240
タイプタテ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×240×25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕事やご家庭でも使いやすいシンプルなデザインのクリップファイルです。レバーとクリップの2WAYタイプ。A4もA3もスッキリ収納できます。
その他【綴具】金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具
サイズA4
本体質量(g)200
収納枚数【Z式綴具】コピー用紙約50枚(64g/m2程度)【クリップ式綴具】コピー用紙約30枚(64g/m2程度)
背幅(mm)15
寸法(縦×横)(mm)318×233
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.2mm
書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。
その他【綴具】薄型マグネットクリップ
材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石
サイズA4
本体質量(g)105
収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5
リフィルはハードカバー付属のクリップで固定できます。ハードカバータイプ高級レストランでも美しく映える丁寧なつくりのメニューファイル。
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
関連キーワード