NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。
USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
適合機種ニンテンドーSWITCH
種類充電器
材質ABS樹脂、PVC、スチール
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
関連キーワード