12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックボールユーザー待望のBluetooth通信モデル。タブレットPCやUSBポートの少ないPCとの相性抜群です。34mmボールの親指操作トラックボールとしては世界最小クラス(メーカー調べ)。手の小さな女性にも扱いやすく、持ち運びも楽々。小型サイズでありながら薬指と小指が自然な位置に置ける使いやすいフォルムです。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ラクラクWEB閲覧インターネットの閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン付き。
接続方式無線 無線通信方式Bluetooth
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。 スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。 Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。 耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。 ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g)約115(電池・レシーバー含まず) 対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応) コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能600/800/1000dpi 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47 使用電池単3乾電池1本 電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学式(不可視光源)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。USBポートの数や形状に関係なく使えるBluetooth通信。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。ボールとボールを支える支持球は定期的に掃除をお願いします。Bluetoothアダプタは付属していません。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用) 質量(g)約106 (電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約293日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth5.1 Class2 電波周波数2.4GHz帯
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 質量(g)93(電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応 コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 交換目安電池:約383日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間)約206 使用電源単4アルカリ電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4帯
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状USB(A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(不可視光源) 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源単3アルカリ電池1本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド ホワイト 質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサー光学式(不可視光源) 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源単3アルカリ電池1本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth5.0Class2 電波周波数2.4GHz帯
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド 質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状USB (A)形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(不可視光源) 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 保証期間6ヶ月 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)21 電圧(V)5 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 最大供給電流(mA)400 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
質量(g)9 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)9 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)10 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)