自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質EVA
質量(g)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。
適合光学式、レーザー式などすべてのマウス
材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
色ブラック
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質ポリエステル(マイクロファイバー)
質量(g)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
より軽く、機能的な超薄型タイプです。接地面との段差が少なく快適に使用できます。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式
材質PP
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×0.4×180
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド。光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途・撥水素材で軽量!
仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル
色ホワイト
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)
消費電力(W)2
電源USB式 DC5V 400mA
ケーブル長(m)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)
アーム長さ(mm)約280
光源白色LED×20個
色温度(K)5000相当
明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)
コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命(時間)約30000
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
キーボードとマウスを並べて収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)1.5
間口(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80
均等耐荷重(kg)15
グリーン購入法適合
適度に滑って止まりやすいマウスパッド。
ゲーミングマウスパッドとしても最適!
ポインター精度が上がりAIMが安定。
激しいマウスの動きでもズレにくい。
程よい滑りとグリップ感を兼ね備えたポリエステルクロスを使用。
裏面の滑り止め用ラバーがデスクにしっかりグリップ。
ゲーミングマウスパッドとしてもお使いいただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×180×3
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。
接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。
・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。
デスクの上をより広くご使用いただけます。
・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
机上小物や周辺機器を収納可能
材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)1.2
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×80
均等耐荷重(kg)15
グリーン購入法適合
高さ16cm でさらに目線アップ。デスクトップPC でも疲れにくい高さです。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、脚フレーム/スチール、粉体塗装、滑り止め/ウレタン
備考お客様組立
本体質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80
グリーン購入法適合
オンラインミーティングなどでアングルが上がって映りが良くなりやすい高さです。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、脚フレーム/スチール、粉体塗装、滑り止め/ウレタン
備考お客様組立
本体質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×160
グリーン購入法適合
関連キーワード