スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1510~2045
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)451×431
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS
耐荷重(kg)14
本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5
アズワン品番64-6401-64
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!
材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS
質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台)
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77
アズワン品番64-6401-07
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
工具を使わずに車いすや点滴スタンドへの脱着が簡単にできます。フリーロック式伸縮機能式で点滴スタンドと車いすの距離をワンタッチで調節できます。ツインスタンドホルダーは移動による揺れを軽減し、転倒を防止します。
材質本体/アルミ・POM、ホルダー/ステンレス・ポリプロピレン・EVA、固定バンド/ポリプロピレン・PA
寸法(mm)70×791~1195(伸縮404)
質量(kg)1.2
アズワン品番64-6401-33
松吉医科器械コード24-6387-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
本体質量(kg)約5.5
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!。体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1595~2130
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】480×490
本体質量(kg)約5.8
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×490×1616~2151
関連キーワード