8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシUSBヘッドセット
USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC ブラック 質量(g)149 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降) 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェースUSB(A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)116(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=4.43mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカスオート 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平65° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:10cm 内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル) 最低照度(Lux)1以上
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g)142 ケーブル長(m)1.2 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 感度ヘッドフォン部:90±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。 周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm 入力感度マイク部:42±3dB 指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイク インピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドフォン部:30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。) 材質ABS ブラック 質量(g)140 ケーブル長(m)1.2 機能マイクON/OFF、音量調節 周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mm マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイクロフォン部/-52dB インターフェース直径3.5mmジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10 イヤホン形状両耳ヘッドバンド型 マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC 質量(g)約190(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB 対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。 マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)(ヘッドホン)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシヘッドセット/SL
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC 質量(g)78(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.2 寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど 周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHz マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5% マイクロフォン部インピーダンス(Ω)Low プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170 最大入力(mW)ヘッドホン部:100
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC ブラック 質量(g)143 ケーブル長(m)約1.8 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェース3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。手元で音量調節ができるリモートコントローラー。交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応。
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。) 材質ABS ブラック 質量(g)60 ケーブル長(m)1.8 感度ヘッドフォン部/112dB±4dB 機能ボリュームコントローラー付 周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mm マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15% マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dB インターフェース直径3.5mmジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式片耳 イヤホン形状片耳ヘッドバンド型 音量調節 ゲーミング
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷