OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップで自立するスタンドクリップボード。
通常は二つ折りカバータイプのクリップボード→カバーを折り返すとスタンドタイプに変形!
スタンドは縦・横置きどちらも可能 。
スタンドするとモニターと同じ目線になり、入力作業の効率がUP。
カバー&ペンを差せるくぼみ付きなので、持ち歩きにも便利。
サイズA4
材質ボード:発泡PP
質量(g)約250
タイプタテ
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)320×235
機能スチール製クリップ式綴具
綴じ枚数コピー用紙約30(64g/m2程度)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP
開閉マグネット
使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
用途スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
材質ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄
本体質量(g)約75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×200
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。
仕様スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り
材質フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
無地パズル1枚付き。絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。大切な人へ贈ることもできます。子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。
材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22
質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130
寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205
スタンド縦置き、横置き両用
付属品吊りヒモ、吊り金具
仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード