7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材 適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下 質量(kg)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体強度の強いセミノックダウンタイプ。 お好みの高さに調節可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材 適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下 質量(kg)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445 入力Type-C DC5V 1A 連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60 光源白色LED×16個 色温度(K)約5000相当 照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値) 電池リチウムイオン電池:1200mAh 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)(最大値)約100 LED寿命(時間)約30000
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m)約1.5 定格時間(分)約2(休止時間:約40) 運転音(dB)約75(無負荷時) ダストボックス容量(L)約10 定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67 細断寸法(mm)幅:8 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1 待機電力(W)0 最大投入幅220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。 仕様吊り下げ透明袋入 付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付 材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚) 寸法(mm)マット窓:247×170、収納用紙:297×210 規格A4判/B5判(マット使用時) フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ 本体質量(g)345 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:318×231×10
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。 仕様吊り下げ透明袋入 付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付 材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚) 寸法(mm)マット窓:142×92、収納用紙:178×127 規格2L判/KG判(マット使用時) フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ 本体質量(g)175 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:199×148×10
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。 仕様吊り下げ透明袋入 付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付 材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚) 寸法(mm)マット窓:117×79、収納用紙:152×102 規格KG判/L判(マット使用時) フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ 本体質量(g)135 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:173×123×10
1枚
889 税込978
5日以内出荷