カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
    • モバイルバッテリー/充電器(6)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
    • USBハブ(6)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ポート数
  • 2(3)
  • 4(5)
  • 7(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(11)
  • 1~2未満(1)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(4)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(152)
  • エレコム(637)
  • サンワダイレクト(171)
  • カシムラ(114)
  • ELPA(59)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](23)
  • エアージェイ(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(38)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(120)
  • StarTech.com(428)
  • サンワサプライ(306)
  • メディアカバーマーケット(261)
  • オーハウス(163)
  • ATEN(155)
  • JAPANNEXT(148)
  • RS PRO(121)
  • Dell Technologies(107)
  • Anker(アンカー)(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ac」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ

    【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
    質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
  • USB2.0AC7ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0AC7ポートハブ

    ナカバヤシ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
    ポート数7ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)質量(g)41対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47USBポート数7RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームTypeA
  • 4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ

    4ポートUSB2.0ハブ

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
    ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • USB3.0ハブ ナカバヤシ

    USB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
    ポート数4ケーブル長(cm)80付属品USB3.0ケーブル質量(g)90対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 4ポートUSB3.0ハブ ナカバヤシ

    4ポートUSB3.0ハブ

    ナカバヤシ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。
    ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)40対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
  • USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシ

    USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
    ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • USB充電器 45W PD充電対応 ナカバヤシ

    USB充電器 45W PD充電対応

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超小型設計でソケットから飛び出さないカーチャージャーです。
    トラスコ品番585-4192材質ウレタン幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)21ポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト ナカバヤシ

    3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト質量(g)45出力DC5V/3.4A(3ポート合計)本体寸法(mm)28×56×42対応機種USB充電対応の電子機器
  • USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm ナカバヤシ

    USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
    用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。寸法(mm)W94×D28×H10ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)30最大供給電流(mA)供給電流:合計720までインターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
  • USB有線テンキー/ホワイト ナカバヤシ

    USB有線テンキー/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。
    用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
  • 30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器 ナカバヤシ

    30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    規格USB PowerDelivery 3.0本体寸法(mm)約29×58×53本体質量(g)85対応機種PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力AC100-240V/50~60Hz 0.7A
  • USB有線薄型テンキーボード/グレー ナカバヤシ

    USB有線薄型テンキーボード/グレー

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。
    用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB有線薄型テンキーボード/シルバー ナカバヤシ

    USB有線薄型テンキーボード/シルバー

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。
    用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシ

    Mac用USB有線薄型テンキーボード

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
    質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
  • USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシ

    USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト

    ナカバヤシ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
    用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19
  • Zoom対応USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシ

    Zoom対応USB有線テンキー/ブラック

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付き。オンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。
    用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
  • USB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシ

    USB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイト

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
    用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19
  • USB有線Type-Aテンキー/グレーブラック ナカバヤシ

    USB有線Type-Aテンキー/グレーブラック

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
    用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19
  • USB有線Type-Cテンキー/グレーブラック ナカバヤシ

    USB有線Type-Cテンキー/グレーブラック

    ナカバヤシ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
    用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19
  • SWITCH用TYPE-C直結AC充電器 ナカバヤシ

    SWITCH用TYPE-C直結AC充電器

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    NintendoSwitchにぴったり。コンセントからType-C機器を直接充電。 USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m
    適合機種ニンテンドーSWITCH種類充電器材質ABS樹脂、PVC、スチール質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20WPD充電器 ナカバヤシ

    20WPD充電器

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
    質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
  • GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 ナカバヤシ

    GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなどホワイト質量(g)85規格USB PowerDelivery 3.0出力Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A (65W Max)本体寸法(mm)約28×50×40入力AC100-240V/50~60Hz 1.5AインターフェイスType-C(メス)×1
  • AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシ

    AーMicroB&C変換ケーブル

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
    ケーブル長(cm)10質量(g)17対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-B & Type-Cメス形状USB[A]
  • VOICE LIGHT/ブラック ナカバヤシ

    VOICE LIGHT/ブラック

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
    用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)
  • 有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ

    有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
    質量(g)約130(重量はケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1600/2400dpi 切替式ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1読取方式青色LED
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ

    アクティブタッチペン Surface

    ナカバヤシ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着
    用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書質量(g)17電源押しボタン式バッテリーリチウムイオン充電池充電時間60分保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。オートパワーオフ10分動作時間80時間材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)9×155筆圧レベル4096段階
  • 有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
    接続方式有線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンピンク質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
    付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L ナカバヤシ

    Dual静音5ボタンBlueLEDマウス L

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>。Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約98 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67x118x41対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約954日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 小型有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    小型有線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
    サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED
  • 無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブラック質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    有線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
    サイズM質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
  • 無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。レシーバーはカバーの裏側に収納できます。<ご使用上の注意>。輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
    用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約51(レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンミント質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4