ナカバヤシ
30W PD充電対応 Type-C 1ポート+USB-A 1ポート充電器
規格
USB PowerDelivery 3.0
本体寸法(mm)
約29×58×53
本体質量(g)
85
対応機種
PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力
AC100-240V/50~60Hz 0.7A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
出力
インターフェイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908838
JYU-ACU07BK
ブラック
Type-C(PD) 5V3A、 9V3A、 12V2.5A、 15V2A、 20V1.5A (30W 最大)、USB-A 5V2.4A (12W最大)
Type-C(メス)x1、USB-A(メス)x1
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
80909721
JYU-ACU07W
ホワイト
Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A (30W 最大)、USB-A 5V2.4A (12W最大)
Type-C(メス)×1、USB-A(メス)×1
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください