GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器

GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシGaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシGaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシGaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシGaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシGaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器 - ナカバヤシ
仕様
PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
色
ホワイト
質量(g)
85
規格
USB PowerDelivery 3.0
出力
Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A (65W Max)
本体寸法(mm)
約28×50×40
入力
AC100-240V/50~60Hz 1.5A
インターフェイス
Type-C(メス)×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909845JYU-ACU06W
¥7,550
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする