カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(144)
  • ホンダ(108)
  • 福井クラフト(47)
  • TRACO POWER(28)
  • エスコ(23)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • イトーキ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • ホームテイスト(16)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • リンナイ(15)
  • トヨタ(15)
  • SMC(13)
  • エレコム(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • キングジム(11)
  • ニッサン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w071」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパティ10 デスクトレー ナカバヤシキャパティ10 デスクトレーナカバヤシ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ブタがそのままトレーとして使えます。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×71×270材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
デスクトレー 決裁箱 クリア ナカバヤシデスクトレー 決裁箱 クリアナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャパティソリッド オープン Lスクエア ナカバヤシキャパティソリッド オープン Lスクエアナカバヤシ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダーハサミ ナカバヤシシュレッダーハサミナカバヤシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)本体質量(g)約110材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂細断形状ストレートカット(3.5mm幅)細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚仕様ブリスターパック入RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mAブラック質量(g)約35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)80インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
イージーラミエコノミーA3/ホワイト ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイトナカバヤシ
5,998税込6,598
1台
欠品中
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB3.0TypeーCカードリーダー・ライターナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・80cmロングケーブル。
ホワイト質量(g)35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4転送速度(Mbps)480(理論値)ケーブル長(cm)80最大供給電圧(V)5V400mAUSBVer2.0
小型有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラックナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
デスクオーガナイザー ナカバヤシデスクオーガナイザーナカバヤシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。 バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクオーガナイザーS/ブラック ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラックナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ充電しながらスマホが置ける背面にペンが立てられる二つの丸穴クリップなどがくっつくマグネット内蔵<ご使用上の注意>本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。摩擦により、多少色落ちする場合があります。ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。"
材質PU、PA、FRP、マグネット質量(g)50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイトナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
用途ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入本体質量(g)590(スリップケース込)背幅(mm)本体:18寸法(縦×横)(mm)本体:324×285材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)替え台紙補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。
デスクオーガナイザーS ナカバヤシデスクオーガナイザーSナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ 充電しながらスマホが置ける 背面にペンが立てられる二つの丸穴 クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質PU、PA、FRP、マグネット質量(g)約50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
キャパティソリッドオープン スクエア ナカバヤシキャパティソリッドオープン スクエアナカバヤシ
389税込428
1個
5日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂フタ無しRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
真空保存シーラー ナカバヤシ真空保存シーラーナカバヤシ
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単。
用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。仕様【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上付属品脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)80(50/60Hz)本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×71シール可能幅(mm)280電源コード1.2m運転音63dB
電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールドナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40