錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。
容量(kg)4
pH5.1±0.5(原液)
外観無色~淡黄色透明液体
アズワン品番69-4893-52
危険物の類別非危険物
1箱(4本)
¥41,158
税込¥45,274
6日以内出荷
浸漬用錆除去剤。錆の再発生を抑えた錆除去剤
成分有機酸系化合物
使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。
容量(kg)4
外観淡黄色~淡茶色透明液状
アズワン品番69-4893-47
1箱(4本)
¥41,158
税込¥45,274
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)4
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-85
1箱(4本)
¥37,398
税込¥41,138
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)2
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-84
1箱(5本)
¥28,598
税込¥31,458
6日以内出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
洗浄評価判定用蛋白質色素染色液。低臭タイプ。器材に残留する蛋白質系の汚れは、アミドブラック10B(低臭)を塗布・浸漬すると、青色に染色されます。染色液特有の「強い酢酸臭」を抑えたタイプで、とても簡単かつ有効に器材の清浄度管理ができます。
使用方法1、原液を乾燥した器具に塗布または浸漬して、約1分放置します。2、流水ですすいで下さい。(器具の表面をこすらないようにすすぐ。)3、すすぎ後、青く染色している箇所に汚れ(蛋白質系)が残留しています。確認後、付着した色素を除去するには、アルカリ洗浄剤で再度洗浄を行って下さい。
容量(L)1
アズワン品番69-4894-74
1箱(5本)
¥39,598
税込¥43,558
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量(kg)4
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
6日以内出荷
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。
容量(kg)4.5
アズワン品番69-4894-09
1箱(4本)
¥36,318
税込¥39,950
6日以内出荷
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤
使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。
容量(kg)4
濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)
時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-26
使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)
不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
¥37,998
税込¥41,798
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。
容量(L)1
主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)
アズワン品番69-4893-87
1箱(4本)
¥28,598
税込¥31,458
6日以内出荷
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
容量(kg)20
主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-30
1本
¥27,498
税込¥30,248
6日以内出荷
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
容量(kg)4
主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-31
1箱(4本)
¥24,638
税込¥27,102
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。
容量(L)1
主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)
アズワン品番69-4893-86
1箱(5本)
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤
使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。
容量(kg)4
アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
¥34,318
税込¥37,750
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤。界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。
容量(kg)20
pH12.1(2%水溶液・代表値)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-58
1本
¥41,138
税込¥45,252
6日以内出荷
関連キーワード