「シグマ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地
保管環境1
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4
純度(%)試薬特級 >99.5
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート)
適合Φ5mm用
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地
仕様ガンボーグB5ビタミン類含む
保管環境1
容量(L)1
名称2-プロパノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1000mL
純度(%)≧99.0
危険物の性状水溶性
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ筒型
容量(L)1
名称ジエチルエーテル
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量1000mL
純度(%)≧99.5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
名称エタノール(99.5)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
純度(%)≧99.5
危険物の性状水溶性
容量(g)500
名称過塩素酸
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量0.3kg
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
容量(g)500
危険物の類別非危険物
純度(%)≧99.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
容量(g)500
名称過塩素酸
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量0.3kg
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
容量(mL)500
名称酢酸n-ブチル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
純度(%)≧99.5
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
堅いABS製で透明感があります。 裏面に強力な4個の磁石がついており、使いたい場所にくっつけて使うことができるので、収納スペースを有効活用できます。
材質ABS樹脂
品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。
用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。
仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
容量(L)1
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
名称テトラヒドロフラン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
容量(mL)500
名称エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
純度(%)≧99.5
危険物の性状水溶性
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
容量(L)1
名称ジメチルスルホキシド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
純度(%)≧98.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(g)500
危険物の類別非危険物
純度(%)98.0~102.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
容量(L)1
名称ベンゼン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
純度(%)≧99.5
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
容量(mL)500
名称エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
純度(%)≧99.5
危険物の性状水溶性
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.0μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
関連キーワード
1
2
次へ