「二酸化炭素 測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。
出力0-10V
測定ガスCO2
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)(CO2)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源15~35VDC
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。
自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。
室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。
二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。
また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド
材質(筐体)ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)
測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)
保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃
扉開閉方式(筐体)スナップ方式
電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
動作湿度(%)0~95(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。
出力0-10V
測定ガスCO2
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)(CO2)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源15~35VDC
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
関連キーワード