ドレーゲル46日以内出荷
5mフロートプローブホース付き酸素濃度・硫化水素事前測定検知警報器セットです。耐衝撃性に優れた接触燃焼式センサCat Exを搭載できる点が特徴です。こちらの製品は2成分(酸素・硫化水素)タイプです。Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとの リアルタイム通信およびデータ転送 が可能です。ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・5mホース・フロートプローブ・NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチが本体と同梱されています。
用途深部にガスが滞留しやすいピット、マンホール、タンク内、下水、ダクトなどの作業前の事前測定に最適。酸欠・硫化水素監視に最適付属品NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ・外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・5 mホース+フロートプローブ測定範囲0-30vol%(酸素)・0-200ppm(硫化水素)質量(g)約250 (本体)・約200 (外付けポンプ)電源NiMH電池(本体)・充電式バッテリー(外付けポンプ)測定対象気体酸素・硫化水素寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×175×38(外付けポンプ)保護等級IP68(本体)・IP67(外付けポンプ)使用湿度範囲相対湿度0~90%(結露無いこと)充電時間4時間未満(本体)・約6時間(外付けポンプ)使用環境温度(℃)-20~+50検知方式吸引動作時間約12時間(本体)・最長20時間(外付けポンプ)警報設定値【A1/A2】18/23vol%(酸素)・5/10ppm(硫化水素)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×44防爆認証国内防爆取得