個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2800 メタン仕様
1台で4種類のガス(メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素)を同時検知するポータブルマルチガスモニターです。
耐衝撃性に優れた接触燃焼式センサCat Exを搭載できる点が特徴です。
Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとの リアルタイム通信およびデータ転送が可能です。
ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。
可燃性・酸欠・有毒ガスを一括監視します。
- 用途
- 石油・化学プラント、製油所、ガス供給施設などの産業現場、下水道、マンホール、タンク、サイロなどの閉鎖空間作業、建設現場やインフラ保守作業など様々な現場で作業者の安全確保に使用
- 付属品
- NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ
- 測定範囲
- 0-100%LEL(メタン)・0-30vol%(酸素)・0-2000ppm(一酸化炭素)・0-200ppm(硫化水素)
- 質量(g)
- 250
- 電源
- NiMH電池
- 測定対象気体
- 可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 130×48×44
- 保護等級
- IP68
- 使用湿度範囲
- 相対湿度0~90%(結露無いこと)
- 充電時間
- 4時間未満
- 使用環境温度(℃)
- -20~+50
- 検知方式
- 拡散
- 動作時間
- 約12時間 (Bluetooth(R)がオンの場合)
- 警報設定値
- 【A1/A2】20/40%LEL(メタン)・18/23vol%(酸素)・25/75ppm(一酸化炭素)・5/10ppm(硫化水素)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防爆認証
- 国内防爆取得
- 内容量
- 1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
検知器 の新着商品
カテゴリ




























