耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10 190g
質量(g)190
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ)
最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80
表示単位hPa mbar Torr
接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)
最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103
質量(g)190(電源アダプタを除く)
種類真空計
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
表示方式デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)
表示単位hPa、mbar、Torr
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム
種別DVR2pro
寸法(mm)115×115×56
質量(g)400
種類真空計
電源アルカリ電池(9V、006P type)
温度(℃)【最高気体】80(短時間)
精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1060
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
表示単位hPa、mbar、Torr
アズワン品番1-5118-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
測定範囲1~1060hPa(mbar)
測定精度<1mbar±1digit
表示アナログ・デジタルLCD表示
表示単位mbar・hPa(真空)
測定周期(秒)1
最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)
最高温度(℃)80(気体/短時間)
接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)
仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム
アズワン品番1-5118-01-56
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
表示器と圧力センサが一体となった真空計です。
種別DVR2
寸法(mm)115×115×66
質量(g)400
種類真空計
電源リチウム電池
測定精度±1hPa、±1Torr(温度係数<0.07hPa/k)
表示方式アナログ・デジタルLCD表示
接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準付属)、フランジ部へねじ込式(G1/4)
測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定周期(秒)1
測定範囲(hPa)1~1080
表示単位hPa、mbar、Torr
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード