- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KANON(中村製作所)
- 6ページ目
6ページ目: KANON(中村製作所)のすべての商品
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。
トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。
充電式ですので、持ち運びに便利です。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
(C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m
精度±1%+1digit
最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)134
精度±3%
最小目盛(cN・m)2
トルク測定範囲(cN・m)(左右)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
精度±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量ですから、持ち運びに便利です。
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。
段付の目盛面ですので、目盛面にきずがつきにくい構造になっております。
左右どちらの方向でも、測定することができます。
目盛面が正面と側面に付いていますので、測定姿勢を問わずに測定できます。
精度は±3%まで保証します。
精度±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示文字が大きく、読みやすいLED を採用。表示面は読み取りが楽な50°の傾斜付。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
最小トルク(N・m)(左右) 5
最大トルク(N・m)(左右)200
精度±1%+1digit
最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。
プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。
測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。
電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。
カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。
新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。
使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。
精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。
締付データ取得日時が記録できます。
表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。
+ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。
ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。
1,000 データ分のメモリ内蔵。
各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。
上、下限値の設定ができます。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit
最小目盛(cN・m)0.1
コード長さ(cm)50(カール部分)
トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)333
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)(左右)5~50
最小目盛(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
全長(mm)(約)480
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)480
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け及び検査用に適しています。
置針付も製作できます。(N90FK以上)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。
キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。
工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。
全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
受注生産品です
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
右回転、左回転に使用できます。
全長(mm)(約)248(ビットなし)
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)2~9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)14~73
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)95~430
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)9~42
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)68~320
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)48~230
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)4~21
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)32~170
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)25~127
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工