絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
531件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)KANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)68~320RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)48~230RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N21RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N21RSPK)KANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)4~21RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK)KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)32~170RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N127RSPK)KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)25~127RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N38SPKH)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH)KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)13~67RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)90~420RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)KANON(中村製作所)
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)8~38RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)KANON(中村製作所)
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)3.5~19RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)KANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)30~160RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)24~120RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐらKANON(中村製作所)
95,980税込105,578
1本
当日出荷
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。仕様データ出力端子あり付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル型精度(%)±3置針負荷方向左右
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
54,980税込60,478
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
シクネススケール KANON(中村製作所)シクネススケールKANON(中村製作所)
90,980税込100,078
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
トルクゲージ KANON(中村製作所)トルクゲージKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134質量(g)600寸法L1(mm)100外径(Φmm)63寸法L2(mm)73目盛板径(Φmm)53チャック径(Φmm)1~8.5
ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐらKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032寸法F(Φmm)4
ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
ゲージブロックE-RM60B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM60B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×8
ゲージブロックE-RM2-30B/60B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM2-30B/60B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)25×100×8
ゲージブロックE-RM2-15B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM2-15B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)20×100×4
ゲージブロックE-RM-S15B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM-S15B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×3
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2質量(kg)3.15測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)
339,800税込373,780
1台
45日以内出荷
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)精度±1%+1digitモードTRACK P.A P.BRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~35
デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)
209,800税込230,780
1台ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
79,980税込87,978
1本ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)デプスバーセット内容USB受信機:USB-K1電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05
SCK型スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK型スパナヘッドKANON(中村製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。
仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
289,800税込318,780
1本
30日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。付属品ヘッド:1000QCKトラスコ品番114-8645材質本体:STKM全長(mm)1630質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)±1+1digitトルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
279,800税込307,780
1本
30日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.トラスコ品番114-8634セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ材質本体:STKM全長(mm)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)トルク精度:±1+1digit頭部幅(mm)76トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用バッテリー容量(Ah)3400/3500測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1負荷方向右・左