絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,468)
- エスコ(39,891)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,577)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)のページです。KANON(中村製作所)は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在282件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社中村製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井4-4-4 |

ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)8~38精度(%)±3質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
ツールバランサーKL-1200
KANON(中村製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷経済的・小型 回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げにトラスコ品番808-6121材質鉄、プラスチック容量(kg)0.3~0.8ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から11日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から11日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1セットほか翌々日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
ロングジョウロバノギス
KANON(中村製作所)¥68,980~税込¥75,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
KANON(中村製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。全長(mm)70先端形状ボックス
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
NCK引っ掛けスパナヘッド
KANON(中村製作所)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から16日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
長尺デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から13日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷ハイパワータイプです。仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
デジタル極細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。