21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。
仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65 データ出力USB出力・デジマチック出力 最小表示値1.0cN・m 充電時間(時間)約3 測定範囲(N・m)0.150~10.0
1台ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。
仕様トルク測定範囲 3~800mN・m 精度±1%+1digit 最小目盛最小読取値 0.1mN・m
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。 トルク測定範囲(cN・m)3~800 仕様電源充電式 トラスコ品番808-6675 材質スチール 寸法(mm)幅230×奥行123×高さ65 質量(kg)1.8 出力データー出力:USB出力・デジマチック出力 最小表示0.1cN・M 連続使用時間(時間)約12 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240 最小トルク(N・m)200 最大トルク(N・m)5 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス 角ドライブ(mm)14六角 最小読取値0.1N・m トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200 アズワン品番64-8920-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6081 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6082 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6079 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×9-10-11-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
1個
509,800 税込560,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示文字が大きく、読みやすいLED を採用。表示面は読み取りが楽な50°の傾斜付。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
最小トルク(N・m)(左右) 5 最大トルク(N・m)(左右)200 精度±1%+1digit 最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
1個
189,800 税込208,780
11日以内出荷

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 作業のスピードアップ省力化に役立ちます。 どなたでも容易に操作できます。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
1個
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチアナライザー
エコ商品
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)150 質量(kg)1.1 測定範囲1.5~100cN・m 高さ(mm)38 奥行(mm)110 最小表示値0.1cN・m
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH トラスコ品番808-6083 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)14×27-29-30-32-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6080 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6078 寸法(mm)22×36-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6084 寸法(mm)22×19-22-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVH トラスコ品番808-6076 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法(mm)12×5.5-6-7-8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6077 寸法(mm)22×27-30-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷