スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600
質量(kg)2.4
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
測定範囲(mm)0~600
最小表示量(mm)0.05
質量(kg)0.61
器差(mm)±0.11
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928
測定範囲(mm)0~600
最小表示(mm)0.01
アズワン品番61-1851-58-56
デプスバー(有・無)なし
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥85,980
税込¥94,578
16日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928
測定範囲(mm)0~600
最小表示(mm)0.01
アズワン品番61-1851-58-57
デプスバー(有・無)なし
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥85,980
税込¥94,578
16日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー無
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード