最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.03
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
商品タイプスパン交換型デプスゲージ
測定範囲(mm)0~500
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.05
質量(g)950
測定範囲(mm)0~1000
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)250
器差(mm)±0.07
質量(kg)1.66
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース長(mm)80
質量(g)160
寸法A(mm)245
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
測定長(mm)150
許容誤差EMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±70
特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)50
質量(g)240
電源SR44 1個
寸法A(mm)300
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03
ロッド径(Φmm)0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
デプスバーが細く深い穴に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
最小表示(mm)0.01
特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.04
質量(g)300
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.04
質量(g)900
寸法A(mm)580
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)180
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)400
最大許容誤差(μm)EMPE:±40
特性微動送り付きデプスゲージ
測定範囲(mm)0~600
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)180
器差(mm)±0.05
質量(g)970
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)250
寸法A(mm)260
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性微動送り付きデプスゲージ
フック付デプスバーで3つの測定が可能
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
測定長(mm)100
電源SR44 1個
質量(g)170
間口の広い深さ測定に最適
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200
最小表示量(mm)0.01
ベース寸法(mm)200
器差(mm)±0.02
間口の広い深さ測定に最適
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定長(mm)150
電源SR44 1個
質量(g)280
寸法A(mm)245
寸法B(mm)150
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.04
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.04
質量(g)300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)270
寸法A(mm)310
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)200
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.07
質量(g)140
寸法A(mm)250
寸法F(mm)12
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
寸法G(mm)約10
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微動送りのないフック付デプスゲージ
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.03
質量(g)250
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
使用電池CR2032
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.07
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
仕様データ出力端子あり
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)1.5
フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.02
使用電池CR2032
寸法F(Φmm)4
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.08
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)200
器差(mm)±0.04
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)150
器差(mm)±0.04
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)150
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)250
器差(mm)±0.03
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)250
器差(mm)±0.03
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)150
器差(mm)±0.03
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)250
器差(mm)±0.04
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)200
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)200
器差(mm)±0.03
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)200
器差(mm)±0.03
質量(g)370
寸法A(mm)260
寸法D(mm)4
寸法E(mm)8
寸法B(mm)200
寸法C(mm)11
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)EMPE:±40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●大口径の穴の深さ測定に最適。●外部出力機能付きです。
測定範囲(mm)150
最小表示(mm)0.02
ベース長(mm)150
器差(mm)±0.03
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~200
最小表示量(mm)0.01
ベース長(mm)200
器差(mm)0.02
この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
付属品USB受信機:USB-K1
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)±0.02
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)80
ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
関連キーワード