「データ読取器」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
精度±1%+1digit
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~35
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit