ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。
精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
寸法E(mm)91.5
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。ダイヤルの側面に堅牢なガードが取り付けております。
用途一般締付及び検査用に。見やすいインジケータ式でどんな場面でも活用できます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)260
最小目盛(N・m)0.1
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質本体:カーボンスチール(STKM13A)
質量(g)500
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)908
差込角(mm)10
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~440
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.8
有効長(mm)923
適合交換ヘッド440Q、S、R
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
全長(mm)480
最小目盛(N・m)2
精度(%)±3
負荷方向右
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)1
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。
精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
寸法E(mm)91.5
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)691
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~360
最小目盛(N・m)2.0
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
主な用途締め付け用
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)1
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)683
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~300
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
主な用途検査用
関連キーワード