先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
精度(%)(トルク)±3
先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。
トラスコ品番808-6353
全長(mm)106
質量(g)290
精度トルク精度:±3%
チャック能力(mm)Φ1~6.5
最小目盛5mN・m
測定範囲(mN/m)左・右20~240
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
幅(mm)150
質量(kg)1.1
測定範囲1.5~100cN・m
高さ(mm)38
奥行(mm)110
最小表示値0.1cN・m
関連キーワード