105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプデジタルフラットノギス
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
249,800 税込274,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64 寸法H(mm)9 電源SR44 1個 寸法F(mm)16 寸法D(mm)17 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)64 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)48 寸法K(mm)3.8×1.4(厚) 許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 最小表示(mm)0.01 全長(mm)496 質量(g)400 電源SR44 1個 寸法A(mm)488 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)47 寸法D(mm)64 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 寸法C(mm)103 デプスバー 寸法G(mm)8 測定長(mm)400 許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60 商品タイプデジタルフラットノギス
1本ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

KANON(中村製作所)デジタル管用ノギス
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 電源SR44 1個 質量(g)160 測定範囲(mm)0.01~150
1本ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルワイドノギス
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルブレードノギス
エコ商品
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。 測定範囲(mm)0~150 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)160 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
68,980 税込75,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)工作用フランジノギス700mm
エコ商品
測定範囲(mm)700 最小表示(mm)0.02 質量(kg)1.4 器差(mm)±0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249,800 税込274,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
68,980 税込75,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)検査用フランジノギス300mm
エコ商品
測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 質量(kg)1.2 器差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389,800 税込428,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2 質量(kg)3.15 測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000 寸法H(mm)129 寸法A(mm)1200 角度(°)40 寸法F(mm)67 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.15 最大穴径(mm)19 寸法I(mm)8 寸法G(mm)35 寸法E(Φmm)4 最小穴径(mm)5
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

KANON(中村製作所)ノギス検査器50mm
エコ商品
質量(kg)0.4 測定長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)工作用フランジノギス300mm
エコ商品
測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 質量(kg)1 器差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)検査用フランジノギス700mm
エコ商品
最小表示(mm)0.02 質量(kg)約1.6 寸法L(mm)12 寸法A(mm)900 寸法F(mm)32 寸法D(mm)25 寸法B(mm)135.5 寸法C(mm)115 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 器差(mm)±0.06 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30 測定長(mm)33~700 最大許容誤差(μm)MPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。 寸法H(°)46 寸法E(°)23
1本
439,800 税込483,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)