カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)70
タイプ市販品共通
差込角(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110
電源SR44 1個
寸法F(mm)6
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
最小表示(mm)0.01
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)対応
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)70
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など
トラスコ品番456-3746
質量(g)490
電源SR44 1個
寸法A(mm)400
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)8.75
寸法D(mm)22.1
寸法E(mm)20
寸法B(mm)170
寸法C(mm)120
最小表示(mm)0.01
測定長(mm)300
許容誤差±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)厚さ:4
メーカー商品コード177003
1本
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
ポケットに入るやさしいノギス
一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
質量(g)40
寸法A(mm)112
寸法D(mm)209
寸法B(mm)44
寸法C(mm)9.7
測定長(mm)50
許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
特性ポケットからさっと取り出せる
一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。
最小表示(mm)0.02
寸法E(mm)20
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
表示形式アナログ
寸法K(mm)3.1
商品タイプ本体
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け及び検査用に適しています。
置針付も製作できます。(N90FK以上)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ置針型
精度±1目盛
最小目盛200cN
ひょう量単位cN
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
最小目盛(N・m)10
負荷方向左右
主な用途検査用
測定範囲(mm)700
最小表示(mm)0.02
質量(kg)1.4
器差(mm)±0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)0~70
最小表示量(mm)0.05
質量(g)23
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。
精度(%)(トルク)±3
負荷方向左右両用
材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
特性球体やパイプの測定に最適です。
ベース長(mm)80
質量(g)160
寸法A(mm)245
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
測定長(mm)150
許容誤差EMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±70
特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
最小表示(mm)0.1
最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
最小表示(mm)0.05
ベース長(mm)100
器差(mm)±0.07
質量(g)140
寸法A(mm)250
寸法F(mm)12
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
寸法G(mm)約10
測定長(mm)150
最大許容誤差(μm)SMPE:±70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性微動送りのないフック付デプスゲージ
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
仕様レバースタート式
適合KD-2/KD-3
最小表示(mm)0.02
質量(kg)約1.6
寸法L(mm)12
寸法A(mm)900
寸法F(mm)32
寸法D(mm)25
寸法B(mm)135.5
寸法C(mm)115
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
器差(mm)±0.06
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)33~700
最大許容誤差(μm)MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)46
寸法E(°)23
関連キーワード