カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • Canon(46)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • サンワダイレクト(5)
  • 日立産機システム(4)
  • KOA(4)
  • SPARKFUN(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • KEMET(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エコリカ(2)
  • ITT CANNON(2)
  • アネスト岩田(1)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • サンテック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ノーブランド(1)
  • エネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 320」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDM用スパン320mm KANON(中村製作所)

    ESDM用スパン320mm

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番808-6564アズワン品番64-8920-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)68~320RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
  • ダイヤルノギス KANON(中村製作所)

    ダイヤルノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
    目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    189,800税込208,780
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
  • バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)

    バーニャキャリパー SCM

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.02
  • ESDM用交換スパン KANON(中村製作所)

    ESDM用交換スパン

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
  • インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)

    インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm

    KANON(中村製作所)
    87,980税込96,778
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    測定範囲(mm)10~200最小表示(mm)0.02質量(g)320器差(mm)±0.07
  • 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)

    絶縁トルクレンチ ZLK

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
  • ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
  • 傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)

    傘形トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
    種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針差込角(mm)6.35
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)68~320主な用途締め付け用寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(Φmm)30寸法G(mm)35寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mm

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
  • フック付デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)

    フック付デプスゲージ300mm

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
    適合(アナライザー)KDTA-1000SV・SVH、KDTA-2000SV・SVⅡ・SVHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
    ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)

    単能形トルク調整工具

    KANON(中村製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    トルク値の変更が可能です
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    259,800税込285,780
    1台ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から20日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプレート形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)

    絶縁トルクレンチ ZLK

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3主な用途電気自動車の整備、保守点検にRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC240以内負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1セットほか
    60日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)68~320ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)35寸法C(Φmm)30サービス分類オーダー・加工
  • ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
    付属品専用工具保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
  • ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
    全長(mm)380有効長(mm)320角ドライブ(mm)12.7(1/2)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~140
  • プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    31日以内出荷
    ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
  • スタンプ式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    スタンプ式マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    52,980税込58,278
    1本ほか
    31日以内出荷から40日以内出荷
    自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
  • ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    31日以内出荷
    トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。