曜日別特売

ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ロック式のプリセット型トルクレンチ
・専用工具がなければトルクの変更はできません
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
・ラチェット式なので繰り返し作業に最適

付属品
専用工具
保証精度
±3%
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
角ドライブ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82302346N50KQLK(JCSS校正)257約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]201809.53 (3/8")
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302425N140KQLK(JCSS校正)399約0.86[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.732012.7 (1/2")
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302477N100KQLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302495N200KQLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302511N100KQLK(JCSS校正)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302538N50KQLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)257約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]201809.53 (3/8")
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302556N140KQLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)399約0.86[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.732012.7 (1/2")
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302651N200KQLK(JCSS校正)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする