カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • SMC(315)
  • WURTH ELEKTRONIK(208)
  • ParkerTAIYO(44)
  • 東日製作所(23)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
  • ニッサン(22)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • SAMTEC(15)
  • エスコ(12)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KN村田産業(7)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • BULGIN(5)
  • アマテイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn50」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24バッテリー容量(Ah)3400/3500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル型精度(%)±3置針負荷方向左右
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
トラスコ品番114-4983セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ全長(mm)1045差込角(mm)19電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)68最小目盛(N・m)0.1トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。トルク調整範囲(cN・m)50~500差込角(mm)6.35全長(mm)145最小目盛(N・m)0.01トラスコ品番114-8647セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM質量(kg)1.05電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)3400/3500
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10差込角(mm)6.35全長(mm)168最小目盛(N・m)0.01負荷方向右、左トラスコ品番114-8649セット内容+1、+0ビット付き材質本体:SPKM質量(kg)0.96電源リチウムイオン電池18650バッテリー容量(Ah)3400/3500
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1サービス分類オーダー・加工
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。 左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。 ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。 ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針目盛板径(Φmm)78
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り目盛板径(Φmm)78負荷方向左右
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
トルクドライバー KANON(中村製作所)トルクドライバーKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
目盛板が透明になっているため、ビットの先が良く見え作業がし易くなっております。 各型共、左右両用の置針付。 各型共、精度は±3%を保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(50QCK付 KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(50QCK付KANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit角度表示ありBluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H全長(mm)342寸法D(Φmm)12有効長(mm)330最小読取値0.01 N・m寸法C(Φmm)35保証精度5~50 N・m
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1本
32日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(700QCK付 KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(700QCK付KANON(中村製作所)
229,800税込252,780
1本
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit角度表示ありBluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】700Q、S、R全長(mm)1063寸法D(Φmm)30有効長(mm)1045最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)34保証精度50~500 N・m
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)棒形テンションゲージKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
電動ドライバー KANON(中村製作所)電動ドライバーKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
当日出荷
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
置針付棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PFKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個
61日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)100~500
有線トルクドライバー KANON(中村製作所)有線トルクドライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
91日以内出荷
締め付けトルク値は細かい調整が可能ですセット値に達すると空転しますCN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ負荷方向:右精度:±3%