絞り込み
ブランド
- リンテック21
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: リンテック21のすべての商品
特価

リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要 機器を動かさずに取り付け可能 取り外し跡が残らない種別転倒防止ストッパー適合1200kg/4個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)材質処理鋼板、アクリル系粘着剤使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M18~M32耐震性6強
ボトムホルダーA
リンテック21¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
マシンホルダー
リンテック21¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。種別転倒防止ストッパー適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2色黒使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
壁でツッパリ
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止! 天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置! 足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造! 強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々! 穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5構成ブロック×2、転倒防止板×2使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50耐久性(年)10
パワーヤモリ
リンテック21¥6,498税込¥7,1481セット翌日出荷安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具! 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!) 通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません使用環境温度(℃)-20~40寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55耐用年数(年)10
フレームホルダーシリーズ
リンテック21¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクジョイント(ホワイト)
リンテック21¥2,798税込¥3,0781セット(4枚)当日出荷種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55色ホワイト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
フラットカバーP
リンテック21¥799税込¥8791個14日以内出荷設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。 移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。 目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。使用方法リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用材質NBR製プロテクター(グレー)寸法(mm)35×14×33質量(g)10使用環境温度(℃)0~40
リンクフレーム三角シリーズ
リンテック21¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から14日以内出荷什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。 高さは可変範囲内で調整可能です。 保守不要で、安定した効果を発揮します。 空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。用途什器の固定、地震による転倒防止種別つっかえ棒仕様耐震度/6強寸法(mm)314×380×60~770構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個過負荷耐量300kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)2.5
ドロップストッパーU型
リンテック21¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
落下ストッパーA(棚穴固定型)
リンテック21¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から12日以内出荷オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約200
薄型テレビストッパーM
リンテック21¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。種別耐震マット寸法(mm)44×45仕様耐震度震度6強相当付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4適合46型未満のモニタートラスコ品番487-1715材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤幅(mm)44厚さ(mm)10高さ(mm)10質量(g)40奥行(mm)45使用の目安対象物1台につき4個質量(g/個)50
接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200
リンテック21¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷強力な接着剤付100Φ円盤「接着ディスク」を4つ使用、1トン以上の耐荷重(1個)用途大型設備の転倒防止に。マシニングなどの転倒防止に。付属品プライマーB×4トラスコ品番734-0246材質鋼材 ユニクロメッキボルト長さ(mm)220幅(mm)220質量(kg)対象物最大:1200高さ(mm)60適合ボルトM20
壁でツッパリストッパーP
リンテック21¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。種別ツッパリストッパー材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個使用温度範囲(℃)0~40構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80耐久性10年
Φ80モジュール円盤 P
リンテック21¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)210耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
Φ100 モジュール円盤 P
リンテック21¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!用途各種機器、装置の移動防止使用工具剥離用工具(別売):LT-390P寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)300耐久性10年素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
アジャスターホールドストッパーP
リンテック21¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40
プレートストッパーP
リンテック21¥4,898~税込¥5,388~1セット翌々日出荷強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止! 棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置! 製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません! 微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます! 本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍 ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ) 約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます) 取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。用途棚の落下防止仕様剥離用工具(別売):LT-380P種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着材、アクリル板材使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
WK200用延長ベルト2000mmP
リンテック21¥919税込¥1,0111セット翌々日出荷台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
テレビストッパー(6個入り)
リンテック21¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
強粘着モジュール(4個入り)P
リンテック21¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
モニターストッパー(4個入り)P
リンテック21¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
モジュール剥離用スパナP
リンテック21¥599税込¥6591セット6日以内出荷超強粘着モジュールでもこの専用スパナなら簡単に取外しができます(特許取得済) 床面材や接地面を傷めず、きれいに取外し可能。 水平に回転させて外す新設計。誰でも簡単に取外しできます。 強粘着モジュールを水平に回転させて外します。セット内容六角ゲル用スパナ×1材質アクリル系樹脂質量(g)約24(1個当り)寸法(長さL×幅W)(mm)約133×75
ボトムホルダーS
リンテック21¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクホルダーサーバー工事用
リンテック21¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。種別転倒防止ベルト適合80kg/2本使用時材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
ドロップストッパーL型
リンテック21¥9,898~税込¥10,888~1セット14日以内出荷柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。用途棚の収納物の落下防止種別落下防止器具仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
リンクノンスリップM
リンテック21¥1,798税込¥1,9781セット(6枚)12日以内出荷書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚種別落下防止器具寸法(mm)45×145×1質量(g)10(6本)過負荷耐量40kg/枚使用環境温度(℃)0~40
キャビネットホルダーGLP
リンテック21¥3,298税込¥3,6281本当日出荷地震時ゴムベルトが伸び衝撃吸収。対象物や壁にあったデザイン。孔を空けないため簡単取付。移設時は専用剥離工具(LT-550)で簡単剥離。取り外し後、接着部の交換パッドで再利用可能用途什器類の転倒防止トラスコ品番703-2344セット内容構成:本体×1、アルコールパッド×2材質素材:NBR+PVCゴム、ABS樹脂、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材幅(mm)106色シロ高さ(mm)16奥行(mm)206耐荷重(kg)対象物重量:100
透析機械装置ストッパー
リンテック21¥29,980税込¥32,9781セット(2個)14日以内出荷床を傷つけずに接着固定し、移動防止が出来ます。 既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易に出来ます。 M20以下のレベルアジャスターのボルト部を挟み込み、接着固定をします。 設備の底面下より固定具が出ないように固定出来ます。 ステンレス製品の為、耐水・耐油に優れています。 防振ゴム(10t)の高さまで調節可能です。適合600kg/2個使用時セット内容プライマーB×2寸法(mm)100×205×40使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9554-01耐震性6強相当